Spiralno svrdlo vrlo dugačko N 5X315 mm

Artikl br.: 116285 5X315
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 × ukupna duljina L (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 1869
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 5 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 1869
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 118 stupanj
Kut spirale 38 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 79,5 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 87 mm
Ukupna duljina L 315 mm
⌀ drške Ds 5 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,07 mm/okr
Prsten u boji crveno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 116285 5X315
EAN / GTIN 4045197326898
Broj proizvođača 116285 5X315

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
38
Čelik < 750 N/mm²
P
28
Čelik < 900 N/mm²
P
22
Čelik < 1100 N/mm²
P
7
Čelik < 1400 N/mm²
P
5
TOOLOX 33
H
10
TOOLOX 44
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
5
CuZn
N
70
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

TiAlN i prevlaka za bolja klizna svojstva umanjuju trošenje alata i sklonost navarivanja materijala.
Sa šiljkom u obliku C.

Prednost:

Duljina spirale prema DIN 340. Za čelike povišene čvrstoće, također TOOLOX.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Napomena:

Odgovarajuća NC svrdla za predbušenje br. 112103, 112110 i 112160 s vrhom pod kutom od 120° radi veće sigurnosti postupka

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu