Spiralno svrdlo vrlo dugačko FS 9X320 mm

Artikl br.: 116250 9X320
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 × ukupna duljina L (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 1869
  • Tip: FS
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 9 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 1869
Tip FS
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 130 stupanj
Kut spirale 38 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 206,5 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 220 mm
Ukupna duljina L 320 mm
⌀ drške Ds 9 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,1 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 116250 9X320
EAN / GTIN 4062406266059
Broj proizvođača 116250 9X320

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
55
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
30
Čelik < 500 N/mm²
P
32
Čelik < 750 N/mm²
P
25
Čelik < 900 N/mm²
P
20
Čelik < 1100 N/mm²
P
5
INOX < 900 N/mm²
M
8
INOX > 900 N/mm²
M
4
GG(G)
K
20
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

S preciznim nagibom vrha.
Posebno brušene 4 faze za vrlo dobro uvođenje u provrt. Svijetlo brušeni žlijebovi, faze nitrirane.
Sa šiljkom u obliku C.

Prednost:

Specijalno svrdlo za duboke rupe. Za posebno duboke rupe ili provrte u upuštenjima. Stoga je smanjena potreba za učestalim iznošenjem odvojenih čestica.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Napomena:

Odgovarajuća NC svrdla za predbušenje br. 112120, 112140 i 112170 s vrhom pod kutom od 142° radi veće sigurnosti postupka

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu