Spiralno svrdlo vrlo dugačko HSS N 4X280 mm

Artikl br.: 116245 4X280
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 × ukupna duljina L (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 1869
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 4 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 1869
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 118 stupanj
Kut spirale 38 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 184 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 190 mm
Ukupna duljina L 280 mm
⌀ drške Ds 4 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,05 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 116245 4X280
EAN / GTIN 4045197745781
Broj proizvođača 116245 4X280

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
50
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
32
Čelik < 500 N/mm²
P
28
Čelik < 750 N/mm²
P
21
Čelik < 900 N/mm²
P
18
Čelik < 1100 N/mm²
P
5
GG(G)
K
18
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

S preciznim nagibom vrha.
Vaporizirano visoko učinkovito svrdlo za bušenje dubokih rupa. Obavezno voditi računa o čestom uklanjanju odvojenih čestica.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Napomena:

Odgovarajuća NC svrdla za predbušenje br. 112103, 112110 i 112160 s vrhom pod kutom od 120° radi veće sigurnosti postupka

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu