{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 1,8 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 340 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 35-40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 50,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 53 mm | |
Ukupna duljina L | 80 mm | |
⌀ drške Ds | 1,8 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/okr | |
Prsten u boji | crveno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 116065 1,8 | |
EAN / GTIN | 4045197363954 | |
Broj proizvođača | 116065 1,8 |