{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za svrdlo | 1 mm - 13 mm | |
Povećanje promjera svrdla | 0,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Kutija, prazna |
Broj artikla | 115480 1-13 | |
EAN / GTIN | 2050001112972 | |
Broj proizvođača | 115480 1-13 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Prazna kutija za spiralno svrdlo DIN 338, tip: 1-13
na zahtjev
Na zalihi
225 dijelovi na zalihi
4,37 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
250 dijelovi na zalihi
21,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
207 dijelovi na zalihi
21,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za svrdlo | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Povećanje promjera svrdla | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Vrsta proizvoda | Kutija, prazna | Kutija, prazna | Kutija, prazna |