{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za svrdlo | 1 mm - 10 mm | |
Povećanje promjera svrdla | 0,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Kutija, prazna |
Broj artikla | 115475 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197883438 | |
Broj proizvođača | 115475 1-10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Prazna kutija za spiralno svrdlo DIN 338 1-10
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
15,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
89 dijelovi na zalihi
15,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za svrdlo | 1 ;10 | 1 ;10 |
Povećanje promjera svrdla | 0,5 | 0,5 |
Vrsta proizvoda | Kutija, prazna | Kutija, prazna |