{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za svrdlo | 1 mm - 10 mm | |
Povećanje promjera svrdla | 0,5 mm | |
Vrsta proizvoda | Kutija, prazna |
Broj artikla | 115470 1-10C | |
EAN / GTIN | 4045197648129 | |
Broj proizvođača | 115470 1-10C |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Prazna kutija za spiralno svrdlo DIN 338, tip: 1-10C
na zahtjev
Na zalihi
869 dijelovi na zalihi
31,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
982 dijelovi na zalihi
31,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za svrdlo | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm |
Povećanje promjera svrdla | 0,5 mm | 0,5 mm |
Vrsta proizvoda | Kutija, prazna | Kutija, prazna |