{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje svrdla | 6 mm - 10 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Kut spirale | 35 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj svrdla | 41 | |
Povećanje promjera svrdla | 0,1 mm | |
s kutijom | Da | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 115450 6-10 | |
EAN / GTIN | 4045197875556 | |
Broj proizvođača | 115450 6-10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Set spiralnih svrdla HSS-E br. 114580 u kutiji 6-10
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
858,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
193 dijelovi na zalihi
128,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi
413,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
168 dijelovi na zalihi
312,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
220 dijelovi na zalihi
236,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj svrdla | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | bez prevlake | TiN | bez prevlake |
Područje svrdla | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 | 6 ;10 |
Prsten u boji | zeleno | nema | nema | nema | nema |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Rezni materijal | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
Kut vrha | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |