Set spiralnih svrdla HSS/E br. 114450 u kutiji, bez prevlake, tip: 1-13

Artikl br.: 115320 1-13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
151 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: FS
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Područje svrdla 1 mm - 13 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 338
Tip FS
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 130 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
Broj svrdla 25
Povećanje promjera svrdla 0,5 mm
s kutijom Da
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 115320 1-13
EAN / GTIN 4045197024954
Broj proizvođača 115320 1-13

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.
Rezano prema profilu: velika koncentričnost i točnost, kao i precizno brušen vrh. Svrdlo za serijsku proizvodnju. Ojačana jezgra. Svjetlo brušena parabolična užljebljenja, od 3 mm faze nitrirane.
Sa šiljkom u obliku C od veličine 3,9 mm nadalje.
Sa šiljkom u obliku S od veličine 4 mm nadalje.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Set spiralnih svrdla HSS/E br. 114450 u kutiji, bez prevlake, tip: 1-13

Set spiralnih svrdla HSS/E br. 114450 u kutiji, bez prevlake, tip: 1-13

na zahtjev
Na zalihi
151 dijelovi na zalihi
327,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
113 dijelovi na zalihi
308,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
592 dijelovi na zalihi
183,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
284 dijelovi na zalihi
164,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
223 dijelovi na zalihi
292,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
60 dijelovi na zalihi
270,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj svrdla 25 25 25 25 25 25
Prevlaka bez prevlake bez prevlake TiN TiN bez prevlake bez prevlake
Prsten u boji nema žuto nema nema crveno crveno
s kutijom Da Da Da Ne Da Ne
Drška Cilindrična drška Cilindrična drška Cilindrična drška Cilindrična drška Cilindrična drška Cilindrična drška
Kut vrha 130 stupanj 130 stupanj 118 stupanj 118 stupanj 130 stupanj 130 stupanj
Tip FS W N N N N

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu