Spiralno svrdlo HSS br. 114360 za nadopunu 1-10,5

Artikl br.: 115265 1-10,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
52 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Područje svrdla 1 mm - 10,5 mm
    Prevlaka TiN
    Rezni materijal HSS
    Standard DIN 338
    Tip N
    Tolerancija nazivnog ⌀ h8
    Kut vrha 118 stupanj
    Kut spirale 35-40 stupanj
    Drška Cilindrična drška
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje ne
    Broj svrdla 24
    ⌀ osnovne rupe 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
    Povećanje promjera svrdla 0,5 mm
    s kutijom Ne
    Prsten u boji nema
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 115265 1-10,5
    EAN / GTIN 4045197024756
    Broj proizvođača 115265 1-10,5

    Tablica aplikacija

    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    56
    Aluminij > 10% Si
    N
    50
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    50
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    37
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    31
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    12
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    10
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    GG(G)
    K
    31
    CuZn
    N
    80
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.
    Standardna debljina jezgre bez širenja jezgre.
    Precizno brušenje vrhova.
    Profilno brušeno:
    Velika koncentričnost i točnost dimenzija, svrdlo za serijsku proizvodnju.
    Sa šiljkom u obliku C od veličine 2,4 mm nadalje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Spiralno svrdlo HSS br. 114360 za nadopunu  1-10,5

    Spiralno svrdlo HSS br. 114360 za nadopunu 1-10,5

    na zahtjev
    Na zalihi
    52 dijelovi na zalihi
    104,52 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    na zahtjev
    Na zalihi
    23 dijelovi na zalihi
    171,19 €
    Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
    Prevlaka TiN bez prevlake
    Povećanje promjera svrdla 0,5 0,5
    Područje svrdla 1 ;10,5 1 ;10,5
    Drška Cilindrična drška Cilindrična drška
    Rezni materijal HSS HSS E
    Kut vrha 118 130
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo Spiralno svrdlo

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu