{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje svrdla | 1 mm - 6 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | W | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Kut spirale | 35-40 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj svrdla | 51 | |
Povećanje promjera svrdla | 0,1 mm | |
s kutijom | Da | |
Prsten u boji | žuto | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 115160 1-6 | |
EAN / GTIN | 4045197024589 | |
Broj proizvođača | 115160 1-6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Set spiralnih svrdla HSS br. 114200 u kutiji 1-6
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
252,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
162 dijelovi na zalihi
240,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj svrdla | 51 | 51 |
Povećanje promjera svrdla | 0,1 | 0,1 |
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Rezni materijal | HSS | HSS E |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |