{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje svrdla | 6 mm - 10 mm | |
Serija | CleverDrill | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj svrdla | 41 | |
Povećanje promjera svrdla | 0,1 mm | |
s kutijom | Ne | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 115055 6-10 | |
Broj proizvođača | 115055 6-10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS br. 114030 za nadopunu 6-10 |
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
421,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake |
Područje svrdla | 6 ;10 | 6 ;10 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
s kutijom | Ne | Ne |
Standard | DIN 338 | DIN 338 |
Kut vrha | 130 | 130 |