{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Područje svrdla | 1 mm - 13 mm | |
Serija | CleverDrill | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Broj svrdla | 29 | |
⌀ osnovne rupe | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
Povećanje promjera svrdla | 0,5 mm | |
s kutijom | Ne | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 115055 1-13KB | |
Broj proizvođača | 115055 1-13KB |