{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 11,2 mm | |
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Kut spirale | 38 stupanj | |
Drška | DIN 1835 A s h6 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 77,2 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 94 mm | |
Ukupna duljina L | 151 mm | |
⌀ drške Ds | 12 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,11 mm/okr | |
Prsten u boji | zeleno | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114620 11,2 | |
EAN / GTIN | 4045197023940 | |
Broj proizvođača | 114620 11,2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS-E-PM HPC 11,2 mm
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
104,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi
26,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
40,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
51,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
71,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | TiAlN | bez prevlake | bez prevlake | TiAlN | TiAlN |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Rezni materijal | HSS E PM | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Kut vrha | 130 stupanj | 130 stupanj | 130 stupanj | 130 stupanj | 130 stupanj |
⌀ drške Ds | 12 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm | 11,2 mm |