Spiralno svrdlo HSS-E-PM HPC 12 mm

Artikl br.: 114610 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    81,92 € / Piece
  • od 5 Piece
    68,26 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
63 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E PM
  • Standard: DIN 338
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130
  • Kut spirale: 38

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nazivni ⌀ DC 12 mm
    Prevlaka TiAlN
    Rezni materijal HSS E PM
    Standard DIN 338
    Tolerancija nazivnog ⌀ h8
    Kut vrha 130 stupanj
    Kut spirale 38 stupanj
    Drška Cilindrična drška
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje ne
    Strategija rezanja HPC
    preporučena maksimalna dubina bušenja L2 83 mm
    Duljina žlijeba za odvođenje Lc 101 mm
    Ukupna duljina L 151 mm
    ⌀ drške Ds 12 mm
    Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,17 mm/okr
    Prsten u boji zeleno
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 114610 12
    EAN / GTIN 4045197856937
    Broj proizvođača 114610 12

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    80
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    70
    Aluminij > 10% Si
    N
    60
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    50
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    40
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    25
    Čelik < 1400 N/mm²
    P
    14
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    50
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    Visokoučinkovito HPC spiralno svrdlo za materijale s višim ležajevima i jačom otpornošću. Izrazito stabilno zahvaljujući ojačanoj jezgri i paraboličnom obliku užljebljenja. Korektura steznog kuta na vrhu. Precizna koncentričnost za precizno bušenje.
    Sa šiljkom u obliku S.

    Preporuka:

    Maksimalna dubina bušenja:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu