Spiralno svrdlo HSS-E 3,2 mm

Artikl br.: 114500 3,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
486 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130
  • Kut spirale: 35

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 3,2 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 338
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 130 stupanj
Kut spirale 35 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 31,2 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 36 mm
Ukupna duljina L 65 mm
⌀ drške Ds 3,2 mm
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 0,02 mm/okr
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 114500 3,2
EAN / GTIN 4045197019776
Broj proizvođača 114500 3,2

Tablica aplikacija

Čelik < 750 N/mm²
P
37
Čelik < 900 N/mm²
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Pojačano povećanje jezgre.
Sa šiljkom u obliku C.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu