{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 2,5 mm | |
Standard | DIN 338 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 26,3 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 30 mm | |
Ukupna duljina L | 57 mm | |
⌀ drške Ds | 2,5 mm | |
Posmak f u INOX-u > 900 N/mm2 | 0,02 mm/okr |
Broj artikla | 114500 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197019707 | |
Broj proizvođača | 114500 2,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spiralno svrdlo HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,5mm
na zahtjev
Na zalihi
3.010 dijelovi na zalihi
8,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8.876 dijelovi na zalihi
4,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.412 dijelovi na zalihi
3,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.254 dijelovi na zalihi
11,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.923 dijelovi na zalihi
1,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | ||||
Prsten u boji | nema | ||||
Ukupna duljina L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 43 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ||||
Standard | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Kut vrha | 130 stupanj | 130 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj | 135 stupanj |