Spiralno svrdlo HSS/E N 2,5 mm

Artikl br.: 114400 2,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,13 € / Piece
  • od 5 Piece
    3,45 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
14.390 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 2,5 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 338
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 130 stupanj
Drška Cilindrična drška
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 26,3 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 30 mm
Ukupna duljina L 57 mm
⌀ drške Ds 2,5 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,03 mm/okr
Prsten u boji crveno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 114400 2,5
EAN / GTIN 4045197017406

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Čelik < 1100 N/mm²
P
10
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Profilno brušeno: visoka koncentričnost i točnost dimenzija, precizno brušen vrh. Svrdlo za serijsku proizvodnju.
Ojačana jezgra, svijetlo brušeno.
Sa šiljkom u obliku C od veličine 2 mm nadalje.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    ⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu