HOLEX CleverDrill spiralno svrdlo HSS N 6,9

Artikl br.: 114031 6,9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,13 € / Piece
  • od 10 Piece
    3,45 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
792 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm odn. cola) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija CleverDrill
    Nazivni ⌀ DC 6,9 mm
    Prevlaka bez prevlake
    Rezni materijal HSS
    Standard DIN 338
    Tip N
    Tolerancija nazivnog ⌀ h8
    Kut vrha 118 stupanj
    Drška Cilindrična drška
    Broj oštrica Z 2
    Unutarnje hlađenje ne
    preporučena maksimalna dubina bušenja L2 58,7 mm
    Duljina žlijeba za odvođenje Lc 69 mm
    Ukupna duljina L 109 mm
    ⌀ drške Ds 6,9 mm
    Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,07 mm/okr
    Prsten u boji nema
    Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 114031 6,9
    EAN / GTIN 4062406744236
    Broj proizvođača 114031 6,9

    Tablica aplikacija

    Aluminij, plastični materijali
    N
    80
    Aluminij (kratkih odlomaka)
    N
    60
    Aluminij > 10% Si
    N
    50
    Čelik < 500 N/mm²
    P
    35
    Čelik < 750 N/mm²
    P
    32
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    22
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    18
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    40
    Ulje
     
    mokro maksimalno
     

    Opis

    Izvedba:

    HOLEX CleverDrill: Stabilno svrdlo za sve standardne namjene. Poboljšano ponašanje kod bušenja zahvaljujući križnom bušenju. Debljina i povećanje jezgre standardni. Profilno brušeno. Površina: brončani obojani spiralni žlijeb.

    Preporuka:

    Maksimalna dubina bušenja:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Napomena:

    Zamjenski proizvod za br. 114030.
    Vel. 13,2 – 20: Sa suženim vratom ⌀ 12,7 mm.