Spiralno svrdlo sa stepenastim vrhom HSS-E INOX 5,2 mm

Artikl br.: 114008 5,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
181 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 338
  • Tip: INOX
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 5,2 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 338
Tip INOX
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 118 stupanj
Drška Spiralno svrdlo s 3 stezne površine
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 44,2 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 52 mm
Ukupna duljina L 86 mm
⌀ drške Ds 5,2 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,1 mm/okr
Prsten u boji plavo
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 114008 5,2
EAN / GTIN 4062406877088
Broj proizvođača 114008 5,2

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
70
Aluminij > 10% Si
N
50
Čelik < 500 N/mm²
P
35
Čelik < 750 N/mm²
P
32
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Čelik < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
14
INOX > 900 N/mm²
M
12
GG(G)
K
30
CuZn
N
50
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Faze su nitrirane. Vrlo stabilno i otporno zahvaljujući povećanom promjeru jezgre. Profilno brušeno, s velikom točnošću kružnog toka. Precizno brušen vrh. Drška s 3 dodatne stezne plohe za upotrebu sa steznom glavom s 3 čeljusti.
  • Idealno za izradu preciznih provrta u limu, cijevima i profilima.
  • Pouzdano urezivanje bez centriranja ili središnjeg probijanja - čak i na zakrivljenim površinama - zahvaljujući inovativnom brušenju vrha.
  • Koso bušenje moguće je bez problema nakon što prvi stupanj vrha svrdla prodre u materijal.
  • Bušenje uz znatno manje napora nego kod uobičajenih DIN338 HSS svrdla — do promjera od 13 mm izravno u akumulatorskoj bušilici-odvijaču.
  • Stabilno i sigurno pozicioniranje u steznu glavu s 3 čeljusti.
  • Univerzalna upotreba kod širokog raspona materijala uključujući plastiku, drvo i akril bez kidanja ili cijepanja.
  • Nema zveckanja, niti zaglavljivanja svrdla – čak i kod materijala tankih stijenki.
  • Glatki izlaz svrdla.
  • Idealno za bušenje klinova i zakovica.

Uz posebnu geometriju ruba za rezanje i za korištenje u nehrđajućim čelicima.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu