Spiralno svrdlo sa stepenastim vrhom HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 5,5mm

Artikl br.: 114004 5,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
451 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS
  • Standard: DIN 338
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 118

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 5,5 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS
Standard DIN 338
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 118 stupanj
Drška Spiralno svrdlo s 3 stezne površine
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 48,8 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 57 mm
Ukupna duljina L 93 mm
⌀ drške Ds 5,5 mm
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 0,1 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 114004 5,5
EAN / GTIN 4062406877439
Broj proizvođača 114004 5,5

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
70
Aluminij > 10% Si
N
50
Čelik < 500 N/mm²
P
30
Čelik < 750 N/mm²
P
27
Čelik < 900 N/mm²
P
22
Čelik < 1100 N/mm²
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Uitvoering:

Afschuiningen zijn genitreerd. Bijzonder robuust en stabiel door versterkte kerndiameter. Profielgeslepen, met een hoge rondloopnauwkeurigheid. Precies geslepen punt. Schacht met 3 extra spanvlakken voor de toepassing in 3-bekken opname.
  • Ideaal voor het maken van exacte boringen in plaatstaal, buizen en profielen.
  • Veilig aanboren zonder centreren - ook op gewelfde oppervlakken - door innovatieve speciaal geslepen punt.
  • Schuin boren na het binnendringen van het eerste niveau van de boorpunt in het materiaal probleemloos mogelijk.
  • Boren met aanzienlijk geringere krachtsinspanning dan met traditionele DIN338-HSS-boren – tot een diameter van 13 mm direct in de accu-boorschroefmachine.
  • Stabiele en betrouwbare vormsluiting in 3-bekkenhouder.
  • Universeel gebruik in een breed scala aan materialen inclusief kunststof, hout en acryl zonder uitscheuren of splinters.
  • Geen ratelen of inhaken van de boor – ook bij dunwandig materiaal.
  • Braamvrije boringsuitgang.
  • Ideaal voor het boren van bouten en klinknagels.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Spiralno svrdlo sa stepenastim vrhom HSS N, bez prevlake, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 5,5mm

Spiralno svrdlo sa stepenastim vrhom HSS N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 5,5mm

na zahtjev
Na zalihi
451 dijelovi na zalihi
5,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8.063 dijelovi na zalihi
€ 0,72
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5.021 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
€ 1,75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
€ 1,46
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7.088 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
4,76 €
€ 2,82
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
3,97 €
€ 2,35
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6.104 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
€ 4,55
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
€ 3,79
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11.380 dijelovi na zalihi
od 1  Komadi
€ 2,34
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
od 10  Komadi
€ 1,95
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Ukupna duljina L 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm 93 mm
Nazivni ⌀ DC 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm
Drška Spiralno svrdlo s 3 stezne površine Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht Cilinderschacht
Rezni materijal HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Tolerancija nazivnog ⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm 57 mm
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 48,8 mm 48,8 mm 48,8 mm 48,8 mm 48,8 mm 48,8 mm

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu