{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 7,1 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 58,4 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 69 mm | |
Ukupna duljina L | 109 mm | |
⌀ drške Ds | 7,1 mm | |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 114000 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197009111 | |
Broj proizvođača | 114000 7,1 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralno svrdlo HSS valjano N 7,1 mm
na zahtjev
Na zalihi
444 dijelovi na zalihi
1,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
234 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
2,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
2,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
480 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
8,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
7,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 109 | 109 | 109 |
Drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška | Cilindrična drška |
Rezni materijal | HSS | HSS | HSS |
Tip | N | N | N |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 69 | 69 | 69 |
⌀ drške Ds | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Posmak f u čeliku < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |