{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 9,9 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 28,2 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 43 mm | |
Ukupna duljina L | 89 mm | |
⌀ drške Ds | 9,9 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,1 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113230 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197006042 | |
Broj proizvođača | 113230 9,9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kratko svrdlo HSS-E N 9,9 mm
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
40,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
33,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
471 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
11,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
9,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 |
Prsten u boji | nema | nema |
Ukupna duljina L | 89 | 133 |
Standard | DIN 1897 | DIN 338 |
Kut vrha | 130 | 118 |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | h8 |
⌀ drške Ds | 9,9 | 9,9 |