{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 7,7 mm | |
Prevlaka | TiN | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 25,5 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 37 mm | |
Ukupna duljina L | 79 mm | |
⌀ drške Ds | 7,7 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113230 7,7 | |
EAN / GTIN | 4045197005816 | |
Broj proizvođača | 113230 7,7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kratko svrdlo HSS-E N 7,7 mm
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
26,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
5
Komadi
21,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.050 dijelovi na zalihi
6,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Prsten u boji | nema | nema |
Ukupna duljina L | 79 | 117 |
Nazivni ⌀ DC | 7,7 | 7,7 |
Kut vrha | 130 | 118 |
Tip | N | N |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 37 | 75 |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |