{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 7,45 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 1897 | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Kut vrha | 130 stupanj | |
Drška | Cilindrična drška | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 22,8 mm | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 34 mm | |
Ukupna duljina L | 74 mm | |
⌀ drške Ds | 7,45 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 113150 7,45 | |
EAN / GTIN | 4045197004758 | |
Broj proizvođača | 113150 7,45 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kratko svrdlo HSS-E N, bez prevlake, ⌀ DC h8: 7,45mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
12,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
12,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
24,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
27,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
15,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
74 dijelovi na zalihi
5,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Prevlaka | bez prevlake | bez prevlake | TiN | TiAlN | bez prevlake | bez prevlake |
Prsten u boji | nema | nema | nema | plavo | nema | nema |
Ukupna duljina L | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 109 mm | 109 mm |
Nazivni ⌀ DC | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 69 mm | 69 mm |
⌀ drške Ds | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm | 7,45 mm |