Kratko svrdlo s 3 stezne površine HSS-E, bez prevlake, ⌀ DC h8: 11mm

Artikl br.: 113001 11
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ DC h8 (mm) Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 1897
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h8
  • Kut vrha: 130

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 11 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 1897
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ h8
Kut vrha 130 stupanj
Drška Spiralno svrdlo s 3 stezne površine
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje ne
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 30,5 mm
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 47 mm
Ukupna duljina L 95 mm
⌀ drške Ds 11 mm
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,1 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 113001 11
EAN / GTIN 4045197749857
Broj proizvođača 113001 11

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Aluminij > 10% Si
N
40
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Čelik < 1100 N/mm²
P
10
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Stabilno i čvrsto kratko svrdlo s ojačanim promjerom jezgre. Profilno brušeno, s velikom točnošću kružnog toka. Precizno brušen vrh.

Preporuka:

Maksimalna dubina bušenja:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Napomena:

Drška s 3 dodatne stezne plohe za upotrebu s glavom s 3 čeljusti.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Kratko svrdlo s 3 stezne površine HSS-E, bez prevlake, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 11mm

Kratko svrdlo s 3 stezne površine HSS-E, bez prevlake, ⌀ DC h8: 11mm

na zahtjev
Na zalihi
70 dijelovi na zalihi
17,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi
26,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
638 dijelovi na zalihi
47,19 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
94 dijelovi na zalihi
23,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi
39,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
48,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
90,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
37,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
164 dijelovi na zalihi
9,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj oštrica Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Unutarnje hlađenje ne ne ne ne ne ne ne ne ne
Standard DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Drška Spiralno svrdlo s 3 stezne površine Cilindrična drška Cilindrična drška Cilindrična drška Cilindrična drška Cilindrična drška Cilindrična drška Cilindrična drška Cilindrična drška
Kut vrha 130 stupanj 135 stupanj 130 stupanj 130 stupanj 130 stupanj 130 stupanj 130 stupanj 118 stupanj 118 stupanj
⌀ drške Ds 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 30,5 mm 30,5 mm 30,5 mm 30,5 mm 30,5 mm 30,5 mm 30,5 mm 30,5 mm 30,5 mm

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu