{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tolerancija drške | h6 | |
Nazivni ⌀ DC | 16 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | Standard proizvođača | |
Tip | N | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h6 | |
Kut vrha | 90 stupanj | |
Drška | DIN 1835 B s h6 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 35 mm | |
Ukupna duljina L | 115 mm | |
⌀ drške Ds | 16 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Navrtač |
Broj artikla | 112000 16 | |
EAN / GTIN | 4045197001092 | |
Broj proizvođača | 112000 16 |