{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | |
Kut upuštanja | 60 stupanj | |
Smjer rezanja | desno | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 4 mm | |
za ⌀ obratka | 40 − 63 mm | |
⌀ drške Ds | 10 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
s − 0,1 | 8,4 mm | |
Ukupna duljina L | 55 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za centriranje |
Broj artikla | 111200 4 | |
EAN / GTIN | 4045197000392 | |
Broj proizvođača | 111200 4 |