{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | TiAlN | |
Rezni materijal | HSS E PM | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | |
Kut upuštanja | 60 stupanj | |
Smjer rezanja | desno | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 2,5 mm | |
za ⌀ obratka | 20 − 30 mm | |
⌀ drške Ds | 6,3 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Ukupna duljina L | 45 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,03 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za centriranje |
Broj artikla | 111105 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197797407 | |
Broj proizvođača | 111105 2,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Svrdlo za centriranje HSS-E-PM A, TiAlN, nazivni ⌀ DC k12: 2,5mm
na zahtjev
Na zalihi
1.457 dijelovi na zalihi
24,80 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.577 dijelovi na zalihi
7,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.575 dijelovi na zalihi
4,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.907 dijelovi na zalihi
10,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.389 dijelovi na zalihi
18,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 50 mm | 45 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |
Kut upuštanja | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj | 60 stupanj |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | k12 | k12 | k12 | k12 |
Tip | A | A | A | A | A |
⌀ drške Ds | 6,3 mm | 6,3 mm | 6,3 mm | 8 mm | 6,3 mm |