{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS E | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | |
Kut upuštanja | 60 stupanj | |
Smjer rezanja | desno | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 1,6 mm | |
za ⌀ obratka | 10 − 15 mm | |
⌀ drške Ds | 4 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Ukupna duljina L | 35,5 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,02 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za centriranje |
Broj artikla | 111050 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197796172 | |
Broj proizvođača | 111050 1,6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Svrdlo za centriranje HSS-E A 1,6 mm
na zahtjev
Na zalihi
847 dijelovi na zalihi
7,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.280 dijelovi na zalihi
4,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.509 dijelovi na zalihi
3,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.441 dijelovi na zalihi
14,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.585 dijelovi na zalihi
21,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
za ⌀ obratka | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm | 10 − 15 mm |
Ukupna duljina L | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm | 35,5 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Standard | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Tolerancija drške | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Tip | A | A | A | A | A |