{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HSS | |
Standard | DIN 333 | |
Tip | A | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | k12 | |
Kut upuštanja | 60 stupanj | |
Smjer rezanja | desno | |
Drška | Cilindrična drška s h7 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Nazivni ⌀ DC | 1,25 mm | |
za ⌀ obratka | 8 − 10 mm | |
⌀ drške Ds | 3,15 mm | |
Tolerancija drške | h7 | |
Ukupna duljina L | 31,5 mm | |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,02 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Svrdla za centriranje |
Broj artikla | 111005 1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197255266 | |
Broj proizvođača | 111005 1,25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Svrdlo za centriranje HSS A 1,25 mm
na zahtjev
Na zalihi
1.561 dijelovi na zalihi
3,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.457 dijelovi na zalihi
4,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Ukupna duljina L | 31,5 | 31,5 |
Unutarnje hlađenje | ne | ne |
Nazivni ⌀ DC | 1,25 | 1,25 |
Drška | Cilindrična drška s h7 | Cilindrična drška s h7 |
Smjer rezanja | desno | desno |
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 |
Vrsta proizvoda | Svrdla za centriranje | Svrdla za centriranje |