Znak zaštite od požara Vatrogasni aparat 15200

Artikl br.: 099401 15200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Akril
Karakteristike svijetljenja Dugotrajno osvjetljenje
Način isporuke komada
Sadržaj 1
Duljina 200 mm
Visina 200 mm
Vrsta proizvoda Znakovi zaštite od požara

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 099401 15200
EAN / GTIN 4061466025224
Broj proizvođača ACN266.02.202

Opis

Standard:

ASR A1.3; ISO 7010

Napomena:

Ove su oznake dostupne i u izvedbi s tanjom folijom (samoljepljiva, debljina 0,1 mm). Znakovi zaštite od požara odgovaraju starom standardu (do ožujka 2022.) tehničkih pravila ASR A1.3 i ASR A2.3.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu