Znak za spašavanje Smjer dijagonalno (samo vezano uz znakove za spašavanje) 11150

Artikl br.: 099315 11150
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Materijal Aluminij
    Karakteristike svijetljenja dugotrajno osvjetljenje
    Način isporuke komada
    Sadržaj 1
    Duljina 150 mm
    Visina 150 mm
    Vrsta proizvoda Znakovi za spašavanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 099315 11150
    EAN / GTIN 4061466026047
    Broj proizvođača AN100.00.255

    Opis

    Standard:

    ASR A1.3; ISO 3864

    Napomena:

    Ove su oznake dostupne i u izvedbi s tanjom folijom (samoljepljiva, debljina 0,1 mm). Znakovi za spašavanje odgovaraju starom standardu (do ožujka 2022.) tehničkih pravila ASR A1.3 i ASR A2.3. Znakove po novom standardu možete pronaći u trgovini E-Shop.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu