Znak za spašavanje Prva pomoć 14200

Artikl br.: 099307 14200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal PVC folija
Pričvršćivanje samoljepljivo
Karakteristike svijetljenja Dugotrajno osvjetljenje
Osvjetljenje nakon 10 minuta 0,055
Osvjetljenje nakon 60 minuta 0,008
Način isporuke komada
Sadržaj 1
Duljina 200 mm
Visina 200 mm
Vrsta proizvoda Znakovi za spašavanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 099307 14200
EAN / GTIN 4061466054231
Broj proizvođača FN180.00.040

Opis

Standard:

ASR A1.3; ISO 7010

Napomena:

Ove su oznake dostupne i u izvedbi s tanjom folijom (samoljepljiva, debljina 0,1 mm). Znakovi za spašavanje odgovaraju starom standardu (do ožujka 2022.) tehničkih pravila ASR A1.3 i ASR A2.3. Znakove po novom standardu možete pronaći u trgovini E-Shop.
Oznaku za prvu pomoć na upit je moguće naručiti u izvedbi koja ne ostaje dugo svijetliti, s PVC folijom i plastika od čvrstog PVC-a.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu