{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal | PVC folija | |
Pričvršćivanje | samoljepljivo | |
Karakteristike svijetljenja | Dugotrajno osvjetljenje | |
Osvjetljenje nakon 10 minuta | 0,055 | |
Osvjetljenje nakon 60 minuta | 0,008 | |
Način isporuke | komada | |
Sadržaj | 1 | |
Duljina | 400 mm | |
Visina | 200 mm | |
Vrsta proizvoda | Znakovi za spašavanje |
Broj artikla | 099302 14400 | |
EAN / GTIN | 4061466055085 | |
Broj proizvođača | FN180.00.302 |