Znak za spašavanje Evakuacijski put ravno gore 12300

Artikl br.: 099301 12300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Tvrda PVC plastika
Karakteristike svijetljenja Dugotrajno osvjetljenje
Osvjetljenje nakon 10 minuta 0,055
Osvjetljenje nakon 60 minuta 0,008
Način isporuke komada
Sadržaj 1
Duljina 300 mm
Visina 150 mm
Vrsta proizvoda Znakovi za spašavanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 099301 12300
EAN / GTIN 4061466068429
Broj proizvođača KN150.00.327

Opis

Standard:

ASR A1.3; ISO 7010

Napomena:

Ove su oznake dostupne i u izvedbi s tanjom folijom (samoljepljiva, debljina 0,1 mm). Znakovi za spašavanje odgovaraju starom standardu (do ožujka 2022.) tehničkih pravila ASR A1.3 i ASR A2.3. Znakove po novom standardu možete pronaći u trgovini E-Shop.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu