Jednokratni rashladni paket Instant Cold Pack 219600

Artikl br.: 098601 219600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
373 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 146 mm
Visina 216 mm
Dubina 25 mm
Težina 200 g
Sadržaj 1
Vrsta proizvoda Rashladni paket

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098601 219600
EAN / GTIN 7310617300121
Broj proizvođača 219600

Opis

Izvedba:

Hladni trenutni oblog ima analgetski i dekongestivni učinak, na primjer kod uganuća. Unutarnja vrećica napunjena vodom pukne kada se pritisne oblog što rashladni paket čini hladnim. Nakon toga pritisnite oblog na ozljedu oko 15 do 20 minuta. Stavite ručnik ili elastični zavoj između kože i obloga. Paket za hlađenje ne može se koristiti više puta.
Dimenzije: 146 × 216 × 25 mm (Š×V×D).
Masa: 200 g.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu