Garnitura za naknadno punjenje 1

Artikl br.: 098547 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 13157
Vrsta proizvoda Set za nadopunu kutije prve pomoći

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098547 1
EAN / GTIN 4250108801207
Broj proizvođača 3003018

Opis

Izvedba:

Ispunjeni posebnim visokokvalitetnim sterilnim zavojima robne marke Söhngen®.
Punjenje sukladno DIN 13157.

Sadržaj:

  • 2× PE vrećica s tlačnim brtvljenjem, 300 x 400 x 0.05 mm (0204030)
  • 1× SIRIUS® deka za hitne slučajeve, 210 x 160 cm (0701001)
  • 1× tkanina za zavoj DIN SO, 60 x 80 cm (1003009)
  • 2× aluderm® kompresa za oko DuOcul (1003340)
  • 1× aluderm® komplet flastera DIN, mali (1003371)
  • 3× aluderm® komplet flastera DIN, srednji (1003372)
  • 1× aluderm® komplet flastera DIN, veliki (1003373)
  • 3× DERMOTEKT® kompresa, 10 x 10 cm à 2 kom. (1003401)
  • 2× WS fiksirajući zavoj, 4 m x 6 cm (1004101)
  • 2× WS fiksirajući zavoj, 4 m x 8 cm (1004102)
  • 1× ručnici od flisa, 200 x 300 mm, 5 komada (1005007)
  • 2× medicinska maska za lice, EN 14683-2019 IIR, pojedinačna (1005317)
  • 1× SÖHNGEN® ljepljiva traka za zavoje, 5 m x 2,50 cm (1008111)
  • 1× komplet gipsanih zavoja, 10 x 6 cm, 12 komada (1008213)
  • 1× aluderm®-aluplast komplet, mali (1009152)
  • 4× vlažna maramica za čišćenje neozlijeđene kože, pojedinačno (1009308)
  • 2× trokutasti rubac V SO RD (1010015)
  • 1× komplet rukavica, 4 komada, vinilne, velike (1010073)
  • 1× hladna trenutna kompresa, mala, od 200 cm² (1012042)
  • 1× škare za prvu pomoć, 19 cm, zakrivljeni vrh (2001008)
  • 1× upute za prvu pomoć SO, hitne mjere na mjestu nesreće (8001005)

Napomena:

Sterilni zavoji marke SÖHNGEN mogu se koristiti 20 godina od datuma otisnutog na proizvodu.