{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike | |
Boja | bijela | |
Standard | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | |
Vrsta proizvoda | Jakna za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 098369 L | |
EAN / GTIN | 4067263622789 | |
Broj proizvođača | 098369 L |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Zaštitna kuta tip 5/6 L
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
4,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
4,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
397 dijelovi na zalihi
4,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
360 dijelovi na zalihi
4,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
88,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | bijela | bijela | bijela | bijela | bijela |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike | DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva |
Standard | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126 | EN 14126; EN 13034 |
Vrsta proizvoda | Jakna za zaštitu od kemikalija | Jakna za zaštitu od kemikalija | Jakna za zaštitu od kemikalija | Jakna za zaštitu od kemikalija | Jakna za zaštitu od kemikalija |