{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | uniseks | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike | |
Boja | bijelo | |
Veličina uniseks | L | |
Standard | EN 1073-2; EN 13034-6; EN 13982-1; EN 1149-1 | |
Vrsta proizvoda | Odjeća za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 098352 L | |
EAN / GTIN | 5013756001530 | |
Broj proizvođača | WH15S-00111-04 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zaštitno radno odijelo tip 5/6 AlphaTec® 1500 PLUS L
na zahtjev
Na zalihi
327 dijelovi na zalihi
4,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.842 dijelovi na zalihi
6,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | bijelo | bijela |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike | DIN EN ISO 1149 antistatične karakteristike |
Standard | EN 1073-2; EN 13034-6; EN 13982-1; EN 1149-1 | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 13034-6; EN 14126; EN 1149-1 |
Veličina uniseks | L | L |
Vrsta proizvoda | Odjeća za zaštitu od kemikalija | Odjeća za zaštitu od kemikalija |
Spol | uniseks | uniseks |