{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Spol | uniseks | |
Odjeća prema | DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva | |
Boja | bijelo | |
Veličina uniseks | S | |
Standard | EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2 | |
Vrsta proizvoda | Odjeća za zaštitu od kemikalija |
Broj artikla | 098300 S | |
EAN / GTIN | 5450208011813 | |
Broj proizvođača | D14886039 | |
Manufacturer | DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, Rue General Patton, 2984 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.dupont.de |