Uže za amortizaciju pada Trigger 1200314, duljina: 2m

Artikl br.: 098276 2
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (m) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača 1200314
Težina 0,75 kg
Karabiner kuke Jednoručni, Trilock-karabiner
Vrsta proizvoda Uže za pričvršćivanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 098276 2
Kopija
EAN / GTIN 3660570044704
Kopija
Broj proizvođača 7100230815
Kopija
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

3M™ PROTECTA® uže za amortizaciju pada Trigger1200314 za pozicioniranje na radnom mjestu s podesivom duljinom od 0,4 m do 2,0 m i jednoručnim karabinerom + Trilock karabinerom. Sajla d=10,5 mm, maksimalna težina korisnika 140 kg. Vijek trajanja proizvoda 10 godina.

Standard:

EN 358

Preuzimanja i dokumenti

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu