Prihvatni pojas PROTECTA® 1161634 M/L

Artikl br.: 098264 M/L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina proizvođača Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 1161634
Težina 2,24 kg
Vrsta proizvoda Prihvatni pojas

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098264 M/L
EAN / GTIN 840779193875
Broj proizvođača 7100207437

Opis

Izvedba:

3M™ PROTECTA® prihvatni pojas 1161634 s udobnim pojasom za pridržavanje i bočnim, prsnim i stražnjim ušicama za pridržavanje. Automatski zatvarači za brzo stavljanje i skidanje. Pojas otporan na vodu i abraziju. Kraj pojasa prikladan za spremanje viška duljine pojasa. S pojasom za pozicioniranje na radnom mjestu za rad bez ruku. Maksimalna težina korisnika 140 kg. Vijek trajanja proizvoda 10 godina.

Standard:

EN 361
Dodatno certificirano prema EN 358

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu