{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 1500171 | |
vrsta ljepljive trake | jednostrano | |
s odvajajućim slojem (liner) | da | |
Temperatura skladištenja | 20 °C - 23 °C | |
relativna vlažnost u skladištu | 50 % - 60 % | |
Boja | prozirna | |
Duljina | 5,5 m | |
širina | 25,4 mm | |
Debljina | 0,3 mm | |
Vrsta proizvoda | Selotejp |
Broj artikla | 098235 5,5 | |
EAN / GTIN | 840779151332 | |
Broj proizvođača | 7100204331 |