Naprava za zaštitu kod rada na visinama HK Plus 10 m

Artikl br.: 098152 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina žičanog užeta (m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina 3,88 kg
Duljina 10 m
Vrsta proizvoda Sigurnosna naprava za visine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098152 10
EAN / GTIN 4030281247333
Broj proizvođača HSG-050-10

Opis

Izvedba:

HK PLUS. Naprava za zaštitu kod rada na visinama s automatskom uvlačivom trakom za smanjenje udaljenosti do zaustavljanja pada, za pričvršćivanje iznad visine glave i za primjene na istoj razini. Maksimalna izdržljiva težina u vertikalnom položaju do 140 kg.

Standard:

EN 360

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu