Naprava za zaštitu kod rada na visinama PEANUT I 1,8 m

Artikl br.: 098146 1,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina žičanog užeta (m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina 1,83 kg
Duljina 1,8 m
Vrsta proizvoda Sigurnosna naprava za visine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098146 1,8
EAN / GTIN 4030281181934
Broj proizvođača HSG-021-1,8-3

Opis

Izvedba:

PEANUT I. Ultra kompaktna naprava za zaštitu kod rada na visinama s KOBRA TRI karabinerom, koja se koristi na podiznim radnim platformama i karabineru sa sidrištem FS 90 ST. Univerzalni One-4-All amortizer omogućuje upotrebu za težine od 50 kg do 135 kg. Zakrivljenih bridova.

Standard:

EN 360

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu