Uže za amortizaciju pada ERGOGRIP SK 12 2 m

Artikl br.: 098132 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina (m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina 0,73 kg
Karabiner kuke STEEL D TRI; FS 51 ST
Vrsta proizvoda Uže za pričvršćivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098132 2
EAN / GTIN 4030281052852
Broj proizvođača L-0030-2

Opis

Izvedba:

ERGOGRIP SK 12. Uže za amortizaciju pada za pozicioniranje na radnom mjestu. Izuzetno dobra stabilnost ruba, otporan na habanje i dug vijek trajanja. Lagano prilagođavanje jednom rukom. Poliamidno uže (d = 12 mm) i aluminijski karabiner.

Standard:

EN 358

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu