Prihvatni pojas IGNITE TRION M/XXL

Artikl br.: 098107 M/XXL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina proizvođača M / XXL
Opseg oko pasa 800 - 1300 mm
Težina 2,48 kg
Vrsta proizvoda Prihvatni pojas

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098107 M/XXL
EAN / GTIN 4030281305026
Broj proizvođača G-1131-M-M/XXL

Opis

Izvedba:

Ignite Trion. Snažan puni pojas. Funkcionalan i ergonomski zahvaljujući asimetričnom tapeciranom dijelu za kukove i sklopivim ušicama za držanje prema EN 358 koje omogućuju rad bez smetnji. Novi sustav sprječava neželjeno otpuštanje remena. S dodatnim petljama. Posebno pogodan za korištenje u skladištima s visokim regalima.
Nova serija pojasa Ignite s profinjenim detaljima, poput jastučića za ramena i noge, kvalitetni Oktalock zatvarači za ravnomjerno opterećivanje oba dijela. Namatanje pojasa omogućuje rad bez smetnji, a posjeduje i indikator pada. Maks. dozvoljena težina: 140 kg.

Upotreba:

Fasaderski radovi, skele, čelične konstrukcije, podizne radne platforme, trajno osiguranje od pada.

Standard:

EN 361
Dodatno certificirano prema EN 358.