Prihvatni pojas FALC M/XXL

Artikl br.: 098105 M/XXL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina proizvođača M / XXL
Opseg oko pasa 850 - 1200 mm
Težina 1,81 kg
Vrsta proizvoda Prihvatni pojas

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098105 M/XXL
EAN / GTIN 4030281284895
Broj proizvođača G-1155-M/XXL

Opis

Izvedba:

FALC. Svestrani pojas za razna područja primjene u industriji i proizvodnji. Uz praktičnu ušicu za zaštitu prilikom penjanja i jednostavnu konstrukciju, idealan je suputnik za penjanje bez napora. Udoban podstavljeni dio za leđa nudi visoku udobnost pri nošenju. Jednostavno rukovanje zahvaljujući klik-sustavu zatvaranja od aluminija.

Standard:

EN 361

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu