Prihvatni pojas CS 2 UNI

Artikl br.: 098100 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Veličina proizvođača unisize
    Opseg oko pasa 750 - 1200 mm
    Težina 0,88 kg
    Vrsta proizvoda Prihvatni pojas

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 098100 UNI
    EAN / GTIN 4030281085621
    Broj proizvođača G-0902

    Opis

    Izvedba:

    CS2. Klasični svestrani prihvatni pojas. S dvije ušice na prsima od poliestera i ušicom na leđima od čelika. Raznolika primjena zahvaljujući nekompliciranoj jednoj veličini koja odgovara svima. Jednostavno i brzo stavljanje.

    Standard:

    EN 361

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu